18mmクラス最速&低振動
打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100
消費電力(W)470
電流(A)5.0
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~4800
穴あけ能力(mm) 木工24
長さ(mm)285
幅(mm)75
質量(kg)1.8
高さ(mm)208
穴あけ能力(mm) コンクリート18
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
操作性に優れた小型・軽量タイプ。位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。
穴あけ能力(mm) コンクリート13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工18
チャック能力(mm)1.5~13
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
打撃数(min-1)0~46800
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)278×66×212
付属品補助ハンドル、ストッパ、チャックハンドル
仕様二重絶縁構造、無段変速機構、深さ調節ストッパ付、正・逆転機構
質量(kg)1.6
トラスコ品番379-9191
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
操作性に優れたコンパクトボディ!
カーボンブラシの交換不要!
エンジン発電機で使用可能!
用途鉄骨組立てなど
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]
打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300
四角ドライブ寸法(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
電源(V)単相100
電流(A)5.0
消費電力(W)400
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.5
付属品ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260
トラスコ品番495-9132
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
各種ボードを能率よく施工!
コイルビス対応!
コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4
ねじ長さ(mm)25~41
連結数100本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号408
周波数(Hz)50/60
仕様二重絶縁、正逆転両用
付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック
質量(kg)1.9
長さ(mm)333
幅(mm)83
高さ(mm)247
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)4
連結数50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)333
付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)1.7
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)ドライウォール4
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)480
コード長さ(m)20
カーボンブラシ呼び番号408
センターハイト(mm)22
全長(mm)272
付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック
質量(kg)1
高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5
回転数(min-1[r.p.m])4500
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)480
コード長さ(m)20
カーボンブラシ呼び番号408
センターハイト(mm)22
全長(mm)272
付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック
質量(kg)1
延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm)4
連結数50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)999~1049
付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック
質量(kg)2.7(ハンドル含む)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm)4
連結数50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)333
付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)1.7
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。