ボード用スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)4日以内出荷
高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)ドライウォール4回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)480コード長さ(m)20カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22全長(mm)272付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック質量(kg)1
ロールビス用スクリュードライバーマキタ(1件のレビュー)3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工!
コイルビス対応!
コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4ねじ長さ(mm)25~41連結数100本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408周波数(Hz)50/60仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック質量(kg)1.9長さ(mm)333幅(mm)83高さ(mm)247
オートパックスクリュードライバマキタ3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980