パンチャ (7) ノッチャー (1) 磁気ボール盤 (5) ブランド: IKURATOOLS(育良精機)すべて解除
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 当日出荷 から 翌々日出荷
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 800
イクラ ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 当日出荷
用途が広い、中型機のエースです。
フトコロ(mm) 55 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20 電源(V) AC100 出力(W) 900 付属品 片口スパナ(#10・17)、六角棒レンチ(#3)、ポンチ・ダイスセット(L11B)、S型ストッププレート、キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付 仕様 圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターン 質量(kg) 8.8 トラスコ品番 305-5701 周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 900
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 当日出荷
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W) 850 電源(V) AC100 周波数(Hz) 50/60 最小吸着板厚(mm) 6
コードレスバリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 3日以内出荷
現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。
付属品 片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル ストローク(mm) 18 質量(kg) 12.8(バッテリーパック含む) 電源 バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz) モーター DC36V 充電時間(分) 32 最大穴あけ能力 SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 3日以内出荷
コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm最大深さt35mm
付属品 鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト 適合 専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッター ストローク(mm) 119 外形寸法(mm) W303×L310×H429(グリップ上げ時488H) 回転数(min-1 [r.p.m]) 刃物:高速時320/低速時120 切断能力(mm) 最大:100 深さ35mm(最小Φ40) 本体質量(kg) 23 モーター AC100V 50/60Hz 定格30分 関連資料 (1.39MB) 最大磁力(kN) 18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
タップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
付属品 キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm 質量(kg) 14.5 電源(V) AC100(50/60Hz)定格30分 消費電力(W) 1050 回転数(min-1 [r.p.m]) ドリル・ボーリング:550/タップ:150 能力(mm) ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20) 全ストローク(mm) 150 最大磁力(kN) 8.8/900kgf
バリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 8日以内出荷
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
付属品 片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) 質量(kg) 13.2 電源(V) AC100(50/60Hz) フトコロ(mm) 50 穴あけ能力(mm) [SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6) アズワン品番 64-9175-99
コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 当日出荷
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品 専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ ストローク(mm) 42 幅(mm) 123 質量(kg) 8.8 高さ(mm) 173 奥行(mm) 320 電源(V) バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン) 回転数(min-1 [r.p.m]) 580 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6 マグネット部寸法(mm) 161×64 充電時間(分) 32 使用充電器 AC100V(50/60Hz) 最小吸着板厚(mm) 6 最大磁力(kN) 4
ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機) 当日出荷
SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。
用途 アングル切断加工に。 トラスコ品番 446-0421 寸法(mm) W291×L280×H362 質量(kg) 37 最大加工能力 L75×75×t6(SUS304・SS400)
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 当日出荷 から 6日以内出荷
圧力規制弁を標準装備しています。
全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.7 穴の形状 丸/長穴 電流(A) 9.5
パンチャー IKURATOOLS(育良精機) (1件のレビュー) 翌々日出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 税込 ¥ 61,578 ~ ¥ 55,980 ~
電動ドライバー SLOKY(スローキー) 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
スタンド 新ダイワ 税込 ¥ 28,578 ¥ 25,980