絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • マキタ(82)
  • 日東工器(64)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(49)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • エスコ(24)
  • ハイオス(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • キリウス(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(17)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • ベッセル(14)
  • IKURATOOLS(育良精機)(12)
  • オグラ(12)
  • EARTH MAN(9)
  • SK11(9)
  • RS PRO(9)
  • キラ・コーポレーション(8)
  • DIAMOND(7)
電源(V)
  • 3.6(1)
  • 100(1)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 280(2)
  • 6200(1)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー ホーザン電動ドライバーホーザン
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.33MB)振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
デスクドリル ホーザンデスクドリルホーザン(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)2定格時間(分)15質量(kg)4周波数(Hz)50/60
電動ニップルドライバー ホーザン電動ニップルドライバーホーザン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
ドライバービット(No.2) ホーザンドライバービット(No.2)ホーザン
599税込659
1個
翌日出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)75サイズ(+)No.2差込角(mm)六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
チャックハンドル ホーザンチャックハンドルホーザン
499税込549
1個
当日出荷
K-21-21 ドリルチャック(新仕様)用
仕様K-21-21(新仕様)用適合機種K-21-21(新仕様)アズワン品番64-5105-17
輪業用電動ドライバーセット ホーザン輪業用電動ドライバーセットホーザン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
自転車整備作業の効率化をアシストする電動ドライバーセット。USB充電ケーブル 付
質量(g)500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×50×100取扱説明書(0.35MB)
ボルト ホーザンボルトホーザン
889税込978
1個
3日以内出荷
T型
仕様T型(M5×30)・ワッシャ・カラー付適合機種K-20、K-21
モーターカバー ホーザンモーターカバーホーザン
699税込769
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-20、K-21
グリップボルト ホーザングリップボルトホーザン
359税込395
1個
3日以内出荷
仕様M6×28適合機種K-20、K-21
プーリーセット ホーザンプーリーセットホーザン
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合機種K-20、K-21
平行ガイド ホーザン平行ガイドホーザン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様ネジ・ナット付適合機種K-20、K-21
ベース ホーザンベースホーザン
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
仕様ワッシャ・ネジ・ナット付適合機種K-20、K-21
スピンドルセット ホーザンスピンドルセットホーザン
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
適合機種K-20、K-21
シャフト ホーザンシャフトホーザン
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合機種K-20、K-21
ハンドルセット ホーザンハンドルセットホーザン
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
仕様握玉・ハンドルブロック・ネジ付適合機種K-20、K-21
ラックセット ホーザンラックセットホーザン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
電源スイッチ ホーザン電源スイッチホーザン
919税込1,011
1個
3日以内出荷
スイッチカバー付
仕様スイッチカバー付・K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
モータープーリー ホーザンモータープーリーホーザン
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ホーローネジ付
仕様ホーローネジ付・K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
ベルトカバー ホーザンベルトカバーホーザン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
適合機種K-21
締付/穴あけ(電動工具)