SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマーEARTH MAN翌々日出荷
ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250使用環境温度(℃)5~40適合ビットSDSプラスタイプモーター電圧(V)DC18打撃サイクル(回/min)約0~4800
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980