超小型オートリベットフィーダーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)60日以内出荷
電動&エアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダー!
エアーレスで卓上サイズなので、作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
ブラインドリベットを片手で自動セット!生産性・作業性が劇的アップ。
3秒に1本以上の安定したリベット供給を実現。
電気のみで動作するので省エネに貢献。
生産管理に便利ナカウンター機能や外部出力端子を標準装備。
コードレスリベッター(R2B1)との併用でさらに環境にやさしい現場に。
用途リベット装着の生産性向上に材質プラスチック・ステンレス・スチール(カバーユニット)/ステンレス(ドラムユニット)質量(kg)10.5電源(V)AC100~240(50~60Hz)騒音値(dB)75以下外部出力他の機器と接続可機能トータルカウントモード、プリセットカウントモード、ノーカウントモード消費電流(A)1以下寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×350×240RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.29MB)サイクルタイム3秒以下/本動作電圧(V)DC12
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980