絞り込み
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(9)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • JTC(7)
  • 日東工器(6)
  • 室本鉄工(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • コンパクトツール(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • アイ・ティ・アイ(2)
  • SUNMATCH(2)
  • スーパーツール(1)
  • ツボサン(1)
  • ベッセル(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 東空販売(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーソー(本体)低振動型 空研エアーソー(本体)低振動型空研
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))67空気消費量(m3/min)0.19全長(mm)228(リードホース無)質量(kg)1.1(リードホース付)速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)圧縮機2.2(kW)ストローク(mm)L時:10S時:5切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番440-0607
エアーソー(セット) 空研エアーソー(セット)空研
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーソー/エアーカッター