特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。
用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。
付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸<A4053S>)、 24Tノコ刃(5枚)<A1002>、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)
ストローク(mm)10
寸法(mm)45×70×185
質量(kg)0.4
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)200
騒音レベル(dB(A))88
ストローク数(回/分)9500
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。
用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。
付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚
トラスコ品番406-8823
全長(mm)272
ストローク25mm
質量(g)960
回転数(min-1[r.p.m])5000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272
空気消費量(m3/min)0.17
騒音レベル(dB(A))85
ホース取付口Rc1/4
流量(m3/min)0.17
ストローク数(回/分)5000
ストローク長(mm)25
排気方向後方
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。