絞り込み
ブランド
  • ツボサン
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(9)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • 日東工器(6)
  • JTC(6)
  • エス・ピー・エアー(4)
  • 室本鉄工(4)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 空研(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • ハゼット(2)
  • アイ・ティ・アイ(2)
  • SUNMATCH(2)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 東空販売(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーソー 平 ツボサンスーパーソー 平ツボサン
999税込1,099
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れています。電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。金型および精密部品の研磨加工。トラスコ品番852-3144材質SKS-8形状全長(mm)105タイプ大荒目刃長(mm)60柄径(Φmm)5刃幅(mm)7刃厚(mm)3
エアーファイル・ボディ Φ3専用機 ツボサンエアーファイル・ボディ Φ3専用機ツボサン
47,980税込52,778
1台
当日出荷
付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)全長(mm)370本体質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)排気方式マフラー式後方排気取付最大軸径(Φmm)3稼動音(dB(A))80本体長さ(mm)150アズワン品番64-8712-90ストローク長(mm)8スイッチング方式プッシュスイッチストローク数(min)7500bpm総質量(kg)0.45

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーソー/エアーカッター