絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 19.5
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 10.3(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 23(2)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 70(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
ブランド
  • ベッセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
23(2)
27(2)
30(2)
35(3)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
エアインパクトドライバー (油中式) ベッセルエアインパクトドライバー (油中式)ベッセル
43,980税込48,378
1台
当日出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)19.5能力ねじ径(Φmm)4~5トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26排気方向360°

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ