絞り込み
ブランド
  • ヨコタ工業
  • モノタロウ(2)
  • ベッセル(18)
  • 日本ニューマチック工業(8)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • 空研(4)
  • 瓜生製作(2)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 不二空機(1)
  • マキタ(1)
  • JTC(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SK11(1)
  • RS PRO(1)
最大トルク(N・m)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(3)
  • 6(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(3)
  • 11000(1)
  • 12000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
12(1)
15(1)
18(2)
20(2)
インパクトドライバ ヨコタ工業インパクトドライバヨコタ工業
32,980税込36,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー(9mmビットタイプ) ヨコタ工業インパクトドライバー(9mmビットタイプ)ヨコタ工業
42,980税込47,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
インパクトドライバー(13mmビットタイプ) ヨコタ工業インパクトドライバー(13mmビットタイプ)ヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
インパクトレンチ(ピストル型) ヨコタ工業インパクトレンチ(ピストル型)ヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5全長(mm)148質量(kg)0.95空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:270ホース口金取付ねじ1/4(Rc)能力ボルト径(mm)5~6使用ホース径(Φmm)6排気方向後方
インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業インパクトドライバストレート型ヨコタ工業
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番809-4068
インパクトドライバ ヨコタ工業インパクトドライバヨコタ工業
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業インパクトドライバストレート型ヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最大締付トルク(N・m)15ねじ締め能力(mm)3~5トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ