絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(2)
  • ベッセル(18)
  • ヨコタ工業(7)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • 空研(4)
  • 瓜生製作(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 不二空機(1)
  • マキタ(1)
  • JTC(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SK11(1)
  • RS PRO(1)
最大トルク(N・m)
  • 23(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 6(2)
  • 8(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(2)
  • 9000(2)
  • 12000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
23(2)
50(2)
65(2)
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットYタイプ 20244 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットYタイプ 20244日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000能力ボルト径(mm)6トラスコ品番759-3678セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000能力ボルト径(mm)6トラスコ品番753-3861セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Xタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 20222 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 20222日本ニューマチック工業
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
トラスコ品番816-0145
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットXタイプ 20221 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットXタイプ 20221日本ニューマチック工業
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
トラスコ品番816-0144
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8仕様6段階のパワー調整トラスコ品番753-3896セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)198タイプストレート差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Xタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ