絞り込み
ブランド
  • パオック(1)
  • WIZ'A(1)
最大トルク(N・m)
  • 310
  • 12(4)
  • 18(4)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 100(4)
  • 130(4)
  • 250(6)
  • 330(4)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 1627(4)
  • 1800(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアインパクトレンチ パオックエアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
欠品中
自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(1.02MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68
エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'Aエアーインパクトレンチセット 310N・mWIZ'A(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ