絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 360
  • 12(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 68.6(4)
  • 100(4)
  • 130(4)
  • 250(7)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(5)
  • 1600(4)
  • 1627(4)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500(1)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
60(5)
250(7)
450(7)
480(9)
650(5)
1200(7)
1370(5)
1491(5)
1627(4)
1800(5)
最大トルク(N・m)をもっと見る
エアーインパクトレンチ EARTH MANエアーインパクトレンチEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
4段階トルク調整機能 ソケット差込角12.7mm
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ