絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • 空研(2)
  • SMT(2)
  • 瓜生製作(1)
  • エスコ(1)
  • MASTER AIR(1)
最大トルク(N・m)
  • 650
  • 12(4)
  • 18(4)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 100(4)
  • 130(4)
  • 250(6)
  • 330(4)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 1627(4)
  • 1800(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 4000(3)
  • 4500(1)
  • 6500(1)
  • 7000(1)
  • 9500(1)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
60(5)
250(6)
450(7)
480(9)
650
850(7)
1200(7)
1370(14)
1491(7)
1800(6)
最大トルク(N・m)をもっと見る
エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウエアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)746実用トルク範囲(N・m)260~650仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.6MB)
1/2 ショートインパクトレンチ SMT1/2 ショートインパクトレンチSMT
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
中型インパクトレンチ 空研中型インパクトレンチ空研
64,980税込71,478
1台
欠品中
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)150~650トラスコ品番295-4371全長(mm)241(ソケット含まず)質量(kg)4.2(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチMASTER AIR(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585全長(mm)99質量(kg)1.36差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチSMT
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ 20154日本ニューマチック工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)650トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150日本ニューマチック工業
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000付属品ホースニップルトラスコ品番753-4183材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)318使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
エアインパクトレンチ 空研エアインパクトレンチ空研
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大締付トルク(N・m)650トラスコ品番364-0949全長(mm)312質量(kg)5.4タイプツーハンマクラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.60ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8排気方向前方
3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ3/4インチ エアーインパクトレンチエスコ(1件のレビュー)
70,500税込77,550
1台
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ