インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
3/8インパクトレンチSUNMATCH7日以内出荷
驚異的な軽さで作業が楽々!
右回転のみ3段階のスピード調整可能。
22PMカプラ付
全長(mm)157質量(kg)1.24差込角(mm)9.5(3/8")最大トルク(N・m)583無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34~338
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097日本ニューマチック工業6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番753-4302セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)152使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~