絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(10)
  • 空研(55)
  • 日本ニューマチック工業(38)
  • インガソール・ランド(27)
  • エスコ(27)
  • SHINANO(信濃機販)(25)
  • 東空販売(23)
  • ベッセル(18)
  • エス・ピー・エアー(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • ヨコタ工業(13)
  • KTC(8)
  • ハゼット(8)
  • SMT(8)
  • 不二空機(7)
  • SUNMATCH(7)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • JTC(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
最大トルク(N・m)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 15.5(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 28(4)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(3)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 400(3)
  • 1000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(2)
  • 3300(2)
  • 3600(3)
  • 3800(3)
  • 4000(3)
  • 4250(3)
  • 4300(2)
  • 4400(2)
  • 4500(4)
  • 4600(2)
  • 5000(4)
  • 5200(4)
  • 5400(2)
  • 5500(3)
  • 5600(2)
  • 5700(6)
  • 6000(4)
  • 6300(2)
  • 6500(4)
  • 7300(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
12(4)
15.5(3)
20(3)
28(4)
32(2)
35(2)
50(6)
60(2)
130(3)
400(3)
最大トルク(N・m)をもっと見る
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
インパクトレンチ 瓜生製作インパクトレンチ瓜生製作
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ 瓜生製作インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ瓜生製作
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ(コーナータイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(コーナータイプ)瓜生製作
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ)瓜生製作
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から63日以内出荷
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
インパクトレンチピストル型 瓜生製作インパクトレンチピストル型瓜生製作
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5
オイルパルスレンチピストル型 瓜生製作オイルパルスレンチピストル型瓜生製作
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番861-8607質量(kg)1.45
インパクトレンチピストル型 瓜生製作インパクトレンチピストル型瓜生製作
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。 締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係など一般産業用。トラスコ品番859-5987質量(kg)0.97差込角(sq.)9.5
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ 瓜生製作インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ瓜生製作
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ピストルタイプ)瓜生製作
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ瓜生製作
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)瓜生製作
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ瓜生製作
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
推奨ホース径(mm)12.7
オープンエンドレンチ 瓜生製作オープンエンドレンチ瓜生製作
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ULシリーズ オイルパルスレンチ 瓜生製作ULシリーズ オイルパルスレンチ瓜生製作
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ