1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチSMT(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので
作業効率がアップします!
品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、
狭い場所でも作業性抜群です!
仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37色レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4関連資料(11.4MB) (0.9MB)