絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 空研(51)
  • 日本ニューマチック工業(39)
  • インガソール・ランド(29)
  • SHINANO(信濃機販)(25)
  • 東空販売(25)
  • 瓜生製作(24)
  • ベッセル(18)
  • エス・ピー・エアー(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • ヨコタ工業(13)
  • KTC(8)
  • ハゼット(8)
  • SMT(8)
  • 不二空機(7)
  • SUNMATCH(7)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • JTC(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
最大トルク(N・m)
  • 100(1)
  • 339(1)
  • 343(1)
  • 617(1)
  • 650(1)
  • 1370(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 900(1)
  • 4500(2)
  • 5000(1)
  • 6000(3)
  • 6500(3)
  • 7000(1)
  • 8000(1)
  • 9000(2)
  • 15000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
100(1)
339(1)
343(1)
617(1)
650(1)
1370(1)
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
プラグ付き。
全長(mm)245質量(kg)1.4タイプ【差込】リング&ピン (ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62最大トルク(N・m)339サイズ(inch)【エアー吸入口】1/4”空気消費量(L/min)119回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)14差込角(inch)3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.53MB)
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155KS-4取扱説明書(0.29MB)
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155DE-6A取扱説明書(0.41MB)
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
23,700税込26,070
1台
翌日出荷
正逆転付き。プラグ付き。
幅(mm)70全長(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)220規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)617空気消費量(L/min)266回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)18差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kw関連資料使用方法説明(0.16MB)取扱説明書(0.29MB)
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
194,000税込213,400
1台
翌日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370コンプレッサー(kW)7.5関連資料図面(0.15MB)取扱説明書(0.6MB)振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
15,000税込16,500
1台
翌日出荷
コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100取扱説明書(0.37MB)適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
44,400税込48,840
1台
翌日出荷
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21関連資料図面(0.05MB)取扱説明書(0.95MB)
1"DR エアーインパクトレンチ エスコ1"DR エアーインパクトレンチエスコ
155,500税込171,050
1台
当日出荷
ツインハンマーの為高効率に作業ができます
全長(mm)590質量(kg)12.43タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)258能力ボルト径(mm)45差込角(inch)1”吸入口サイズ(エアー)1/2”アズワン品番64-2198-24最大トルク3390N・m使用コンプレッサダブルシリンダー5HP関連資料(0.38MB)取扱説明書(0.73MB)
3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト) エスコ3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm)160質量(g)650使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)67騒音レベル(dB(A))86能力ボルト径(mm)10差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-48使用コンプレッサ2.2kW取扱説明書(0.44MB)振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)エスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
全長(mm)332質量(kg)1.98使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))94能力ボルト径(mm)13差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-35使用コンプレッサ2.6kw関連資料図面(0.06MB)取扱説明書(0.52MB)振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
3/8"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ3/8"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)エスコ
26,000税込28,600
1台
翌日出荷
全長(mm)332質量(kg)1.98使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))94能力ボルト径(mm)13差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-34使用コンプレッサ2.6kw取扱説明書(0.26MB)振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
エアーツール5機種セット エスコエアーツール5機種セットエスコ(1件のレビュー)
49,200税込54,120
1個
翌日出荷
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150アズワン品番64-7822-33使用コンプレッサ2.2kW取扱説明書(0.61MB)
1"DR エアーインパクトレンチ エスコ1"DR エアーインパクトレンチエスコ
107,200税込117,920
1台
翌日出荷
仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式全長(mm)275質量(kg)7.1使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)255能力ボルト径(mm)38差込角(inch)1"吸入口サイズ1/2”アズワン品番64-2198-26使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.73MB)
3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/4"DR エアーインパクトレンチエスコ
51,900税込57,090
1台
翌日出荷
強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)222質量(kg)4.19使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)207能力ボルト径(mm)26差込角(inch)3/4"吸入口サイズRc3/8”アズワン品番64-2198-22使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.74MB)
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)エスコ
39,600税込43,560
1台
翌日出荷
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式全長(mm)389質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])900空気消費量(L/min)139能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4”アズワン品番64-2198-21使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.56MB)
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
31,900税込35,090
1台
翌日出荷
メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)198質量(kg)2.52使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)198能力ボルト径(mm)22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-19使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.78MB)
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
30,100税込33,110
1台
翌日出荷
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb全長(mm)245質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500空気消費量(L/min)119能力ボルト径(mm)16差込角(inch)1/2"吸入口サイズ1/4”アズワン品番64-2198-18使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.77MB)
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様)エスコ
27,900税込30,690
1台
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:338~810N・m全長(mm)186質量(kg)2使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)142能力ボルト径M22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw取扱説明書(0.46MB)
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)エスコ
22,700税込24,970
1台
翌日出荷
全長(mm)109質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)105能力ボルト径M16差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw取扱説明書(0.45MB)
3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/4"DR エアーインパクトレンチエスコ
55,800税込61,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155SS取扱説明書(0.39MB)
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155SK関連資料使用方法説明(0.16MB)取扱説明書(0.46MB)
1" DR エアーインパクトレンチ エスコ1" DR エアーインパクトレンチエスコ
85,300税込93,830
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA155HV取扱説明書(0.57MB)
3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/4"DR エアーインパクトレンチエスコ
66,400税込73,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155DL-1取扱説明書(0.53MB)
3/8"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/8"DR エアーインパクトレンチエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155DB-4取扱説明書(0.12MB)
3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ3/4インチ エアーインパクトレンチエスコ(1件のレビュー)
70,500税込77,550
1台
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT関連資料図面(0.03MB)
1/2インチsq エアーインパクトレンチ エスコ1/2インチsq エアーインパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
正逆転付
差込角(inch)1/2吸入口サイズ1/4inchPT

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ