絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(10)
  • 空研(51)
  • 日本ニューマチック工業(39)
  • インガソール・ランド(29)
  • エスコ(27)
  • SHINANO(信濃機販)(25)
  • 東空販売(25)
  • 瓜生製作(24)
  • ベッセル(18)
  • エス・ピー・エアー(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • ヨコタ工業(13)
  • KTC(8)
  • ハゼット(8)
  • SMT(8)
  • 不二空機(7)
  • SUNMATCH(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
最大トルク(N・m)
  • 678(1)
  • 949(1)
  • 1356(1)
  • 1491(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(2)
  • 10000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
678(1)
949(1)
1356(1)
1491(1)
1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ JTC1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチJTC(3件のレビュー)
32,955税込36,251
1個
8日以内出荷
世界最強! 最大トルク1491Nm!
用途無負荷回転数:8500 rpm 能力ボルト径:29mm エアーインレット:Rc1/4 使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 最大トルク:1491 Nm(左回転) 重量:1.5 kg 全長:109 mm 仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し最大トルク(N・m)1491無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500取扱説明書(0.84MB)
1/2アングルインパクトレンチセット JTC1/2アングルインパクトレンチセットJTC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678取扱説明書(0.58MB)
1/2 ミニエアーインパクトレンチ JTC1/2 ミニエアーインパクトレンチJTC(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1個
欠品中
最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)949仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング・リテーナーリングセット JTCOリング・リテーナーリングセットJTC
959税込1,055
1個
6日以内出荷
JTC5001・JTC5301・JTC7656・JTC7744用
1/2 エアーインパクトレンチ JTC1/2 エアーインパクトレンチJTC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
用途チャック付き仕様ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4全長(mm)190最大トルク(N・m)1356(左回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500本体質量(kg)2.1使用空気圧力(MPa)0.62~0.83関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.61MB)

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ