5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
30(1)
450(1)
900(1)
2000(1)
2500(1)
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)450 全長(mm)187 質量(kg)2.4 高さ(mm)185 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)12.7 シャンク長(mm)26 空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm)16
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300 最大トルク(N・m)900 全長(mm)215 質量(kg)3.7 高さ(mm)215 差込角(mm)19 シャンク径(Φmm)29 口金1/4PT 空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400 能力ボルト径(mm)25
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大トルク(N・m)30 全長(mm)210 質量(kg)0.58 差込角(mm)8・10・12・14 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最大トルク(N・m)2500 全長(mm)560 質量(kg)14.8 高さ(mm)175 差込角(mm)25.4 シャンク径(Φmm)235 口金1/2PT 空気消費量(L/min)無負荷時3200、負荷時1200 能力ボルト径(mm)45
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 最大トルク(N・m)2000 全長(mm)510 質量(kg)10.8 高さ(mm)175 差込角(mm)25.4 シャンク径(Φmm)193 口金1/2PT 空気消費量(L/min)無負荷時1280、負荷時1000 能力ボルト径(mm)38
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります