絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • モノタロウ(4)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • 日本ニューマチック工業(11)
  • 瓜生製作(8)
  • ベッセル(7)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • ヨコタ工業(6)
  • JTC(6)
  • エスコ(5)
  • 東空販売(4)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 空研(3)
  • SUNTECH(3)
  • SI(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • コンパクトツール(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • RS PRO(2)
チャック能力(mm)
  • 5(1)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 13(3)
  • 16(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 380(1)
  • 430(2)
  • 450(1)
  • 480(1)
  • 600(3)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1300(2)
  • 2500(1)
  • 2800(3)
  • 3200(1)
  • 3500(1)
  • 4300(2)
  • 24000(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.3(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 2.7(1)
  • 2.9(2)
  • 4.3(1)
  • 6.9(1)
  • 7.5(1)
  • 12(1)
  • 15.7(1)
  • 15.8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 34.3(1)
  • 63.7(1)
  • 78.4(1)
  • 80.4(1)
  • 177(1)
  • 196(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
5(1)
6.5(3)
8(2)
9(1)
10(2)
13(3)
16(1)
小型コーナードリル 後方排気型 不二空機小型コーナードリル 後方排気型不二空機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
給気口PT1/4
小型ドリル ピストルタイプ 不二空機小型ドリル ピストルタイプ不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型ドリル 不二空機小型ドリル不二空機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5空気消費量(Nm3/min)0.60(最大)仕様ストレート全長(mm)183質量(kg)0.6チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式)軸心より側面まで(mm)18.5ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)6.3
不二 小型ドリル ストレート型 不二空機不二 小型ドリル ストレート型不二空機
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
小型ドリル(後方排気型) 不二空機小型ドリル(後方排気型)不二空機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)8トラスコ品番423-7391全長(mm)205穴あけ能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向後方
タッパー 後方排気型 不二空機タッパー 後方排気型不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付不二空機
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
給気口PT1/2
小型コーナードリル 不二空機小型コーナードリル不二空機
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
中・大型ドリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型ドリル 回転自在排気カバー付不二空機
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
給気口PT1/2
グリップハンドル中型ドリル 不二空機グリップハンドル中型ドリル不二空機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
小型ドリル ストレートタイプ 不二空機小型ドリル ストレートタイプ不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
不二 ドリル 不二空機不二 ドリル不二空機
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
トラスコ品番810-6637
小型ドリル 不二空機小型ドリル不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)仕様ストレート全長(mm)218質量(kg)1.0チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)軸心より側面まで(mm)21.0ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)9.5穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
エアタッパー(タッピングチャック) 不二空機エアタッパー(タッピングチャック)不二空機
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
エアタッパー(ドリルチャック) 不二空機エアタッパー(ドリルチャック)不二空機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
エアピストルドリル(ネジ) 不二空機エアピストルドリル(ネジ)不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
不二 小型ドリル(後方排気型) 不二空機不二 小型ドリル(後方排気型)不二空機
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
トラスコ品番810-6643
ドリル 後方排気型 不二空機ドリル 後方排気型不二空機
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
トラスコ品番810-6639

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル