絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • PROXXON(プロクソン)(35)
  • ミニター(27)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • リューター(日本精密機械工作)(24)
  • 永興電機工業(22)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • エスコ(17)
  • サンフレックス(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • 浦和工業(4)
  • リューター(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • RELIEF(3)
  • 東京オートマック(3)
  • EARTH MAN(2)
  • TRUSCO(2)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.9(1)
1・1.9
電流(A)
  • 4.2(1)
4.2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
バイブレペン SK(新潟精機)バイブレペンSK(新潟精機)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレスコード長さ(m)1.9定格周波数(Hz)50/60材質(ビット)超硬合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×47×175硬さ(Hv)510
電気ペン ペン先付コード SK(新潟精機)電気ペン ペン先付コードSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
トラスコ品番239-9445
電気ペン ペン先 SK(新潟精機)電気ペン ペン先SK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として適合機種EP-A3奥行(mm)7
電気ペン アース板 SK(新潟精機)電気ペン アース板SK(新潟精機)
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番239-9528
電気ペン 極板コード SK(新潟精機)電気ペン 極板コードSK(新潟精機)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
トラスコ品番239-7965
電気ペン タングステンペン先 SK(新潟精機)電気ペン タングステンペン先SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として適合機種EP-A3奥行(mm)10
電気ペンシル A3型 SK(新潟精機)電気ペンシル A3型SK(新潟精機)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに奥行(mm)257定格電圧(V)AC100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー