絞り込み
ブランド
  • 日本電産テクノモータ(2)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 180(1)
電源(V)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300
  • 3000~8000(4)
  • 3600(2)
  • 6000(3)
  • 6500(2)
  • 6600(5)
  • 6800(4)
  • 6900(2)
  • 7000(5)
  • 7200(3)
  • 7500(3)
  • 8000(6)
  • 9000(26)
  • 9500(15)
  • 10000(14)
  • 10500(6)
  • 11000(18)
  • 12000(51)
  • 17000(2)
  • 19500(2)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 2000以上(1)
穴径(Φmm)
  • 22.23(2)
22.23
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
2.4・2.5
電流(A)
  • 2.5(1)
  • 10(1)
2.5・10
厚さ(mm)
  • 6(2)
6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(1)
180(1)
高周波グラインダ(アングル型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(アングル型)日本電産テクノモータ
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)660最高使用周速度(m/min)4300適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)1砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(強力アングル型)日本電産テクノモータ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー