絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
ドリル先端角度(°)
  • 90~140(1)
  • 118(1)
  • 160~190(1)
  • 180(1)
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 1.6(2)
  • 1.75(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(2)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
  • 4400(1)
  • 4800(1)
ブランド
  • ビックツール(1)
  • TANAKA(田中インポートグループ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
  • ドリル研磨機 TANAKA(田中インポートグループ)

    ドリル研磨機

    TANAKA(田中インポートグループ)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
    用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。材質金属製コレット、CBN砥石電源(V)100電源コード(m)1.5
  • ドリル研磨機 ビックツール

    ドリル研磨機

    ビックツール
    729,800税込802,780
    1台
    3日以内出荷
    テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
    用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610電源単相100V電源コード(m)1.5使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】118研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
ドリル研削機