絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ドリル先端角度(°)
- 118(1)
- 135(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3400
- 1000(1)
- 3440(1)
- 3500(1)
- 3600(2)
- 3700(1)
- 4000(2)
- 4200(1)
- 4300(2)
- 4400(1)
- 4800(1)
- 5000(2)
- 5100(1)
- 5620(2)
- 6000(2)
- 7200(2)
- 12000(1)
- 18500(3)
- 18700(2)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ニシガキ工業(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

ドリ研X26
ニシガキ工業¥259,800税込¥285,7801台当日出荷大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。用途大径ドリル用Xシンニング研磨機モーター回転数(min-1[r.p.m])3400モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)モーター:750定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)352×348×365付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X形研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26質量(kg)26トラスコ品番758-3818研磨角度(°)(刃先)118