絞り込み
ドリル先端角度(°)
- 118(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500
- 1000(1)
- 3400(1)
- 3440(1)
- 3600(2)
- 3700(1)
- 4000(2)
- 4200(1)
- 4300(2)
- 4400(1)
- 4800(1)
- 5000(2)
- 5100(1)
- 5620(2)
- 6000(2)
- 7200(2)
- 12000(1)
- 18500(3)
- 18700(2)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- Strong Tool(1)
「電源(V)」から絞り込む

ドリルビットシャープナー
Strong Tool(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500付属品砥材(WA材)/1個質量(g)420首径(mm)43ドリル径(Φmm)3~10ドリル先端角度(°)118