絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
ドリル先端角度(°)
  • 85~140(1)
  • 165~180(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300
  • 1000(1)
  • 3400(1)
  • 3440(1)
  • 3500(1)
  • 3600(2)
  • 3700(1)
  • 4000(2)
  • 4200(1)
  • 4400(1)
  • 4800(1)
  • 5000(2)
  • 5100(1)
  • 5620(2)
  • 6000(2)
  • 7200(2)
  • 12000(1)
  • 18500(3)
  • 18700(2)
  • 20000(3)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • ファーステック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
  • 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック

    鉄骨用ドリル研磨機

    ファーステック
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
    先端角(°)165~180電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)165~180
  • 中型ドリル研磨機 ファーステック

    中型ドリル研磨機

    ファーステック
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)19径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4300ドリル先端角度(°)85~140
ドリル研削機