絞り込み
電源(V)
  • 100(10)
外径(Φmm)
  • 125(2)
ドリル先端角度(°)
  • 118
  • 85~140(3)
  • 90(2)
  • 90~135(1)
  • 90~140(4)
  • 118~140(2)
  • 130(2)
  • 135(3)
  • 140(3)
  • 160~180(1)
  • 160~190(1)
  • 165~180(1)
  • 180(4)
  • -5(2)
  • -15(2)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 700~800未満(1)
電流(A)
  • 0.92(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
1.5・1.6
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3400(1)
  • 3500(1)
  • 3600(1)
  • 5000(1)
  • 7200(1)
  • 9500(1)
  • 18500(3)
  • 18700(1)
3400・3500・3600・5000・7200・9500・18500・18700
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • ニシガキ工業(7)
  • CGK(2)
  • ビックツール(2)
  • エスコ(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • Strong Tool(1)
ニシガキ工業・CGK・ビックツール・エスコ・PROXXON(プロクソン)・Strong Tool
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(10)
  • ドリル研研 ニシガキ工業

    ドリル研研

    ニシガキ工業(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
    付属品チャック質量(g)980定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)95定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨角度(°)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
  • ドリ研 エース ニシガキ工業

    ドリ研 エース

    ニシガキ工業(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。質量(g)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)95逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)研磨角度(°)(刃先)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
  • ドリル研磨機 スーパーモンキー ビックツール

    ドリル研磨機 スーパーモンキー

    ビックツール(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
    付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セットトラスコ品番481-6285質量(kg)約2回転数(min-1[r.p.m])7200先端角(°)118ドリル径(Φmm)3.0~13.0電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110使用砥石Φ48 CBN#170モーター出力(W)100ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ドリ研エース用 替砥石(No.27) ニシガキ工業

    ドリ研エース用 替砥石(No.27)

    ニシガキ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
    適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)粒度#200研磨角度(°)(刃先)118
  • ドリ研 X14 ニシガキ工業

    ドリ研 X14

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。質量(kg)3.2消費電力(W)95本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨角度(°)(刃先)118
  • ドリ研 X14用 砥石 ニシガキ工業

    ドリ研 X14用 砥石

    ニシガキ工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ドリ研X14用の替え砥石です。
    粒度200#
  • ドリルビットシャープナー Strong Tool

    ドリルビットシャープナー

    Strong Tool(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
    用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用付属品砥材(WA材)/1個質量(g)420首径(mm)43ドリル径(Φmm)3~10最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリル先端角度(°)118
  • ドリルシャプナー PROXXON(プロクソン)

    ドリルシャプナー

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
    付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント質量(kg)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55回転数(min-1[r.p.m])9500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200ドリル先端角度(°)(研磨可能)118定格使用時間(分)5研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルシャープナー エスコ

    ドリルシャープナー

    エスコ
    6,130税込6,743
    1台
    翌々日出荷
    電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機(キーレスチャックにはご使用出来ません)。切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。適用機種:10mm用電気ドリル。
    質量(g)400先端角(°)118首径(mm)ドリル取付/42~43研磨範囲(mm)3~10
  • ドリ研 X20 ニシガキ工業

    ドリ研 X20

    ニシガキ工業
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20研磨角度(°)(刃先)118
  • ドリル研磨機 ビックツール

    ドリル研磨機

    ビックツール
    729,800税込802,780
    1台
    3日以内出荷
    テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
    用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610電源単相100V電源コード(m)1.5使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】118研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
  • ドリ研X26 ニシガキ工業

    ドリ研X26

    ニシガキ工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
    用途大径ドリル用Xシンニング研磨機付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドルトラスコ品番758-3818質量(kg)26本体寸法(mm)352×348×365定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)モーター:750逃げ角(度)10定格時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X形モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])3400刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26研磨角度(°)(刃先)118
  • ドリル研磨機 CGK

    ドリル研磨機

    CGK
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
    用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。トラスコ品番138-1687材質(砥石)CBN質量(kg)18タイプ山形、一文字、ローソク研削対応電源(V)AC100砥石径(Φmm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300研削範囲(mm)2~13電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15動力(W)100
  • ドリル研磨機 CGK

    ドリル研磨機

    CGK
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
    用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。トラスコ品番138-1679材質(砥石)PA質量(kg)17タイプ山形、一文字、ローソク研削対応電源(V)AC100砥石径(Φmm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250研削範囲(mm)2~13電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15動力(W)100
ドリル研削機