絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
ドリル先端角度(°)
  • 135
  • 85~140(3)
  • 90(2)
  • 90~135(1)
  • 90~140(4)
  • 118(14)
  • 118~140(2)
  • 130(2)
  • 140(3)
  • 160~180(1)
  • 160~190(1)
  • 165~180(1)
  • 180(4)
  • -5(2)
  • -15(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 700~800未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3400(1)
  • 18700(1)
ブランド
  • ニシガキ工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
  • ドリ研 X14用 砥石 ニシガキ工業

    ドリ研 X14用 砥石

    ニシガキ工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ドリ研X14用の替え砥石です。
    粒度200#
  • ドリ研 X14 ステンレス用 ニシガキ工業

    ドリ研 X14 ステンレス用

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。質量(kg)3.2電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨角度(°)(刃先)135
  • ドリ研X26 ニシガキ工業

    ドリ研X26

    ニシガキ工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
    用途大径ドリル用Xシンニング研磨機付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドルトラスコ品番758-3818質量(kg)26本体寸法(mm)352×348×365定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)モーター:750逃げ角(度)10定格時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X形モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])3400刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26研磨角度(°)(刃先)118
ドリル研削機