絞り込み
電源(V)
  • 100/220(1)
  • 100(7)
ドリル先端角度(°)
  • 90(2)
  • 90~140(1)
  • 118(2)
  • 118~140(2)
  • 180(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(2)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3440(1)
  • 3600(2)
  • 5620(2)
  • 7200(2)
ブランド
  • ビックツール
  • VERTEX(バーテックス)(57)
  • ファーステック(25)
  • ニシガキ工業(12)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • エスコ(3)
  • CGK(2)
  • コスモキカイ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Strong Tool(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • A-TEC(1)
  • CRTワールド(1)
  • TANAKA(田中インポートグループ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100/220(1)
100(7)
  • ドリル研磨機 スーパーモンキー ビックツール

    ドリル研磨機 スーパーモンキー

    ビックツール(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
    付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セットトラスコ品番481-6285質量(kg)約2回転数(min-1[r.p.m])7200先端角(°)118ドリル径(Φmm)3.0~13.0電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110使用砥石Φ48 CBN#170モーター出力(W)100ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き ビックツール

    ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き

    ビックツール
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
    トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
  • 卓上型全自動ドリル研磨機Xin ビックツール

    卓上型全自動ドリル研磨機Xin

    ビックツール
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    翌々日出荷
    世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
    仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用)質量(kg)45電源(V)AC100/220(50/60Hz)消費電力(W)300先端角(°)90/118~140/180適合範囲芯圧:0~50%角度(°)3番角:10~35適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個)ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone)メモリー機能160件適合寸法(mm)ドリル長:200(最大)シンニングX/SX/Rシンニング逃げ角(°)1~15
  • ドリル研磨機 D-KEN26 ビックツール

    ドリル研磨機 D-KEN26

    ビックツール
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
    用途Φ13.0以上の再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5220幅(mm)342質量(kg)26高さ(mm)273奥行(mm)265電源単相100Vドリル長(mm)【研削可能】110以上電源コード(m)2使用砥石電着CBN#170モーター出力(W)300モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】90、118~140研磨面サイズ(mm)13~26モーター定格時間連続(定格時間なし)
  • ドリル研磨機 ビックツール

    ドリル研磨機

    ビックツール
    729,800税込802,780
    1台
    3日以内出荷
    テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
    用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610電源単相100V電源コード(m)1.5使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】118研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
  • エンドミル研磨機 超硬仕様 ビックツール

    エンドミル研磨機 超硬仕様

    ビックツール
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様一台から異電圧に別作対応形状【底刃】スクエア刃数2枚刃、4枚刃電源(V)単相100モーター定格時間15分
  • エンドミル研磨機 ハイス仕様 ビックツール

    エンドミル研磨機 ハイス仕様

    ビックツール
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。 Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
    用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5165セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード形状【底刃】スクエア幅(mm)220刃数2枚刃、4枚刃質量(kg)4.8高さ(mm)200出力(W)90奥行(mm)220電源(V)単相100シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30電源コード(m)1.9使用砥石電着CBN#170(ハイス用)モーター回転数(min-1[r.p.m])5620研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)モーター定格時間15分
  • 小型ドリル研磨機 ビックツール

    小型ドリル研磨機

    ビックツール
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    どこでも気軽にドリル研磨ができます
    付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mmトラスコ品番481-5211質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])2850/3440先端角(°)90~140ドリル径(Φmm)2.0~13.0電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212使用砥石CBN#170モーター出力(W)65ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル研削機
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
ビックツールのドリル研削機 【通販モノタロウ】 研磨(電動)