絞り込み
電源(V)
- 100(2)
外径(Φmm)
- 125(2)
ドリル先端角度(°)
- 118(2)
- 130(2)
- 180(2)
- -5(2)
- -15(2)
コード長さ(m)
- 1.6(2)
ブランド
- CGK
- VERTEX(バーテックス)(57)
- ファーステック(25)
- ニシガキ工業(12)
- ビックツール(6)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- ギガ・セレクション(4)
- エスコ(2)
- コスモキカイ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- Strong Tool(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- A-TEC(1)
- CRTワールド(1)
- TANAKA(田中インポートグループ)(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

ドリル研磨機
CGK¥319,800税込¥351,7801台当日出荷小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。トラスコ品番138-1687材質(砥石)CBN質量(kg)18タイプ山形、一文字、ローソク研削対応電源(V)AC100砥石径(Φmm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300研削範囲(mm)2~13電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15動力(W)100
ドリル研磨機
CGK¥249,800税込¥274,7801台当日出荷小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。トラスコ品番138-1679材質(砥石)PA質量(kg)17タイプ山形、一文字、ローソク研削対応電源(V)AC100砥石径(Φmm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250研削範囲(mm)2~13電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15動力(W)100