絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • オフィスマイン(10)
  • マキタ(10)
  • 日東工器(8)
  • マイト工業株式会社(4)
  • モリトク(3)
  • 淀川電機製作所(3)
  • 浦和工業(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • レヂトン(2)
  • TRITON(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
ベルト幅(mm)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
ベルト長さ(mm)
  • 300(3)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300(1)
  • 4400(1)
  • 5200(1)
4300・4400・5200
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
2.4・2.5
電流(A)
  • 5.5(1)
  • 7.6(1)
5.5・7.6
ベルト速度(m/min)
  • 2700(1)
2700
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
50(1)
60(3)
110(1)
120(1)
ハイローラー用 研磨ベルト モトユキハイローラー用 研磨ベルトモトユキ
3,598税込3,958
1セット(10本)ほか
翌々日出荷
●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。 ●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキグローバルソー ローラーサンダーハイローラーモトユキ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキグローバルソー ハイローラー ローラーサンダーモトユキ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390
ハイローラー用 ローラー砥石 モトユキハイローラー用 ローラー砥石モトユキ
20,980税込23,078
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。 ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。 無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。
用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去トラスコ品番836-1914幅(mm)50粒度12質量(kg)1.08砥材GC内径(Φmm)75最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)外径(Φmm)95仕上がり相当番手12~36
ベルトサンダー