絞り込み
ブランド
  • E-Value(1)
  • RELIEF(1)
外径(Φmm)
  • 75(2)
電源(V)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
厚さ(mm)
  • 13(1)
  • 20(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
40~50未満・100~200未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3450(1)
  • 10000(1)
3450・10000
電流(A)
  • 0.4(1)
  • 1.5(1)
0.4・1.5
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • 2(8)
  • 2.3(2)
  • 2.9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(2)
ミニベンチグラインダー E-ValueミニベンチグラインダーE-Value(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.4コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(内径)12.7研削砥石寸法(mm)(厚さ)13回転数(min-1[r.p.m])2850/3450セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
グラインダー