REVIVAサンダーBLACK&DECKER当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。
コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。
付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2トラスコ品番423-0481電源(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)95×95ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5