絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(3)
  • アサダ(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 185(3)
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)パイプ角
  • 175
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(10)
  • 105(2)
  • 115(1)
  • 120(5)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 200(1)
刃長(mm)
  • 1770(1)
  • 1840(2)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 48(3)
48
電流(A)
  • 4.4(1)
  • 4.8(1)
4.4・4.8
コード長さ(m)
  • 3(3)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
バンドソービーバー8F アサダバンドソービーバー8Fアサダ
429,800税込472,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)61寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
バンドソービーバー8 アサダバンドソービーバー8アサダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワバンドソー ワンタッチ式平バイス新ダイワ
309,800税込340,780
1台
当日出荷
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49
バンドソー/糸ノコ盤