絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • 新ダイワ(12)
  • フナソー(10)
  • アサダ(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 旭工機(8)
  • マキタ(7)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • エスコ(4)
  • やまびこジャパン(4)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ワイエス工機(1)
  • ミスターマイスター(1)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
90~100未満・100~200未満
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 200(2)
200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニバンドソウ(木工 金工用) PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(木工 金工用)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80対応材質真鍮用、アルミ、木工用ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)質量(kg)5.5定格使用時間(分)15仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用) PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
用途ガラス、タイル、石材などの切断ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)定格使用時間(分)30仕様(刃のスピード)130~200m/分取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060RoHS指令(10物質対応)対応
コッピングソウテーブルEX用糸鋸刃 PROXXON(プロクソン)コッピングソウテーブルEX用糸鋸刃PROXXON(プロクソン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途本体の替え刃に付属品返し刃
コッピングソウテーブルEX PROXXON(プロクソン)コッピングソウテーブルEXPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
予約販売
切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90Wストローク幅(mm)刃:12セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂定格使用時間(分)15アズワン品番64-9673-98RoHS指令(10物質対応)対応刃のスピード(回/分)500~1700回/分
バンドソー/糸ノコ盤