絞り込み
ブランド
  • ミスターマイスター
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • 新ダイワ(12)
  • フナソー(10)
  • アサダ(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 旭工機(8)
  • マキタ(7)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • エスコ(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • やまびこジャパン(4)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ワイエス工機(1)
電源(V)
  • 100(1)
刃長(mm)
  • 1550(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
500~600未満
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 45(1)
45
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター斬鉄帯のこ盤ミスターマイスター(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー/糸ノコ盤