絞り込み
ブランド
  • パオック(1)
外径(Φmm)
  • 255(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
1400~1500未満
穴径(Φmm)
  • 15.9
  • 20(75)
  • 22.2(1)
  • 25(8)
  • 25.4(16)
  • 32(1)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
5000
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用スタンド付テーブルソー パオック木工用スタンド付テーブルソーパオック
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25取扱説明書(3.65MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
丸ノコ