絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
外径(Φmm)
  • 125(5)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 47
  • 18~20(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 27(2)
  • 34(1)
  • 39(2)
  • 40(2)
  • 46(4)
  • 55(2)
  • 56(3)
  • 57(10)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 66(7)
  • 68(5)
  • 91(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
電源(V)
  • 10.8(2)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(4)
1000~1100未満
穴径(Φmm)
  • 20(6)
20
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(2)
  • 5000(2)
  • 7000(2)
4500・5000・7000
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 30(5)
30
コード長さ(m)
  • 5(3)
5
電流(A)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
10.5・12
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深切電子集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)深切電子集じん丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様100mm/125mmチップソー兼用機質量(kg)2.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質サイディング、石膏ボード、木材等最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm取付穴径(Φmm)20
電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20Nハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
電子内装丸ノコ AW470ED 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20保証期間1年絶縁方式二重絶縁材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC型番AW470ED電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125取扱説明書(1.79MB)
HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20Nハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付きサブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
深切り電子丸のこ(125mm) HiKOKI(旧:日立工機)深切り電子丸のこ(125mm)HiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
付属品チップソー黒鯱、スパナ質量(kg)2.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47全長×全幅W×全高(mm)254×230×176その他の機能高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能取付穴径(Φmm)20関連資料(1.7MB)
丸ノコ