絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(48)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(20)
  • パオック(10)
  • ホーザン(8)
  • エスコ(7)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • EARTH MAN(5)
  • EVOLUTION(5)
  • サンコー(サンコーミタチ)(4)
  • SHINKO(新興製作所)(4)
  • 新ダイワ(3)
  • アサダ(2)
  • trad(2)
  • SK11(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • モトユキ(1)
  • REXON(レクソン)(1)
外径(Φmm)
  • 100~125(1)
  • 125(3)
  • 147(4)
  • 165(2)
  • 190(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 42(1)
  • 46(1)
  • 47(2)
  • 52(1)
  • 57(3)
  • 66(1)
  • 68(1)
電源(V)
  • 100(10)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(6)
500~600未満・1000~1100未満・1100~1200未満
穴径(Φmm)
  • 20(8)
20
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3300(1)
  • 3700(1)
  • 4000(2)
  • 5000(5)
  • 8700(1)
3300・3700・4000・5000・8700
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(1)
  • 30(3)
  • 37(2)
  • 38(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
27・30・37・38・44・46
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 4.7(2)
  • 5(5)
0.5・1.8・2・4.7・5
電流(A)
  • 5.7(1)
  • 10.5(3)
  • 11.6(3)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
5.7・10.5・11.6・12・12.5
保証期間
  • 1年間(7)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
用途各種木材の切断最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2質量(kg)2.1
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径165mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1710電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)165取扱説明書(1.28MB)
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190取扱説明書(1.28MB)
卓上スライド丸ノコ ATSS192 京セラインダストリアルツールズ卓上スライド丸ノコ ATSS192京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
●レーザーマーカー付で墨線合わせが簡単な角度・傾斜・複合切断が出来るDIYerにも使いやすい卓上スライド丸ノコです ●鋭い切れ味とキレイな切断面が作れる「刀匠」チップソーを標準付属しています ●レーザーマーカー付で墨線の合わせが簡単にできます ●作業現場に持ち運びしやすい軽量コンパクト設計です ●集じん袋付で粉じんや切粉の排出を抑制できます
用途各種木材・合板・化粧板・軟質繊維板・ハードボード・アルミサッシ材などの切断付属品チップソー(190mm)×1・集じん袋×1・スパナ×1・締付ハンドル×1・クランプ×1材質回転テーブル/ベース:アルミ/モーターケース:PA+TPE/電源コード:PVC質量(kg)10.5定格電流(A)11.6型番ATSS192電源(単相/V)100傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190取扱説明書(2.3MB)
電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子内装丸ノコ AW470ED 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20保証期間1年絶縁方式二重絶縁材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC型番AW470ED電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125取扱説明書(1.79MB)
防じんスチールカッタ ASC520 京セラインダストリアルツールズ防じんスチールカッタ ASC520京セラインダストリアルツールズ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
●電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能にした防じんスチールカッタです ●最適な回転数で安定した切断ができます ●刃物の剛性がアップしておりシャープな切れ味を実現しています ●切込深さはワンタッチで手早く確実に調節できます ●材料位置が確認出来てケガキ線への合わせも簡単です ●軽量3.8Kg・全長321mmのコンパクトサイズで操作性も抜群です
用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断最大切込深さ(mm)52回転数(min-1[r.p.m])3300電源(V)単相100電流(A)12.5消費電力(W)1150質量(kg)3.8付属品147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用) ×1・ボックススパナ(10mm)×1・ソーガイドフェンス×1・保護めがね×1コード長さ(m)5定格電流(A)12.5ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20保証期間1年材質モーターケース:PC/ベース:鉄/電源コード:PVC型番ASC520電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3300ノコ刃直径(mm)147取扱説明書(1.31MB)
電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ電子集じん丸ノコ ANW422EDM京セラインダストリアルツールズ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです ●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます ●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します ●5°の左傾斜が可能で便利です ●別売りの2本足定規が使用出来ます
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125取扱説明書(2MB)最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
丸ノコ