絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(1)
コード長さ(m)
  • 5
  • 2(4)
  • 2.5(13)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 10(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 5500(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
    用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に質量(kg)1.4(コード除く)消費電力(W)320切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)3.4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68使用電源単相交流50/60Hz 電圧100Vコード2心・5mストローク数(min-1[回/分])(最大)5500ストローク量(mm)10
セーバーソー/レシプロソー