電動のこぎり京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40