絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
ストローク(mm)
  • 15(1)
  • 18(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
電流(A)
  • 3.7(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2200(1)
  • 3500(1)
2200・3500
ブランド
  • EARTH MAN
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • エスコ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • マキタ(3)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • デジタルランド(3)
  • 新ダイワ(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • アルミス(2)
  • WIZ'A(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • アキュレイト(1)
  • DEWALT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
  • コード式電気のこぎり EARTH MAN

    コード式電気のこぎり

    EARTH MAN
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌日出荷
    無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能
    用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット

    EARTH MAN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    用途木材・枝の切断に 。プラスチックの切断に 。一般金属の切断に付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)約0.65タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレードピッチ2.8mm山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大))板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード)パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速)サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100刃渡り(mm)150
セーバーソー/レシプロソー