絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 15(1)
- 18(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.7(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2200(1)
- 3500(1)
2200・3500
ブランド
- EARTH MAN
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- エスコ(5)
- マキタ(3)
- BLACK&DECKER(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- デジタルランド(3)
- REX(レッキス工業)(2)
- アルミス(2)
- WIZ'A(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- アキュレイト(1)
- DIAMOND(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- TOOLS LIFE(1)
特価
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

コード式電気のこぎり
EARTH MAN¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷用途木材・枝の切断に 。プラスチックの切断に 。一般金属の切断に付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)約0.65タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレードピッチ2.8mm山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大))板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード)パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速)サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100刃渡り(mm)150