「外径(Φmm)」から絞り込む
高速切断機 AC3561京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です
●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです
●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです
●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです
用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)17電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])3550定格電流(A)15型番AC3561電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3550砥石内径(mm)25.4取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
高速切断機 AC3051京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径305mmの高速切断機です
●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです
●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです
●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです
用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品305mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1型番AC3051材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)16.5電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4200定格電流(A)15電源(単相/V)100保証期間1年最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4200砥石内径(mm)25.4取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
丸のこHiKOKI(旧:日立工機)税込¥18,678~¥16,980~
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥65,978¥59,980
レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780¥139,800
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800