絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • サンコー(サンコーミタチ)(5)
  • 新ダイワ(5)
  • マキタ(4)
  • エスコ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • 増田精機(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • 大同興業(2)
  • 昭和機械工業(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • PRESI(2)
  • 谷テック(1)
  • モトユキ(1)
  • パオック(1)
  • trad(1)
  • 東京オートマック(1)
  • AXPRO(1)
外径(Φmm)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 305(1)
電源(V)
  • 100(3)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
  • 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
500~600未満・800~900未満・1400~1500未満
電流(A)
  • 6(1)
  • 8.3(1)
  • 14.5(1)
6・8.3・14.5
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
1.8・2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
165(1)
180(1)
305(1)
チップソー切断機 EARTH MANチップソー切断機EARTH MAN(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)AC100電流(A)6消費電力(W)550コード長さ(m)約1.8切断能力(mm)パイプΦ48.6切断能力(mm)パイプ角40×40切断能力(mm)アングル50×50対応材質鉄工チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)約4.4セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36チップソー厚さ(mm)1.6開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
チップソー切断機 180mm EARTH MANチップソー切断機 180mmEARTH MAN(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60
高速切断機 EARTH MAN高速切断機EARTH MAN(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
火花飛散防止カバー付き 歪みの少ない肉厚ベース ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に! アングル、角パイプの切断に!仕様バイス揺動角度/右45°左30°付属品切断砥石(305mm×25.4mm)質量(kg)約14.5電流(A)14.5切断能力(mm)パイプ約Φ90切断能力(mm)パイプ角約85×85周速度(m/s[m/min])59.7バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm切断能力(mm)アングル約70×70
高速切断機