絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • サンコー(サンコーミタチ)(5)
  • マキタ(4)
  • EARTH MAN(3)
  • エスコ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • 増田精機(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • 大同興業(2)
  • 昭和機械工業(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • PRESI(2)
  • 谷テック(1)
  • モトユキ(1)
  • パオック(1)
  • trad(1)
  • 東京オートマック(1)
  • AXPRO(1)
外径(Φmm)
  • 305(1)
  • 307(1)
  • 308(1)
  • 355(1)
  • 405(1)
電源(V)
  • 100(4)
  • 200(1)
穴径(Φmm)
  • 25.4(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
  • 2400(1)
  • 3200(1)
  • 3600(2)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(4)
  • 2000以上(1)
1400~1500未満・2000以上
電流(A)
  • 15(4)
15
コード長さ(m)
  • 4(4)
  • 5(1)
4・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
305(1)
307(1)
308(1)
355(1)
405(1)
チップソー兼用切断機 新ダイワチップソー兼用切断機新ダイワ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー質量(kg)17.5トラスコ品番116-9564
チップソーカッター 新ダイワチップソーカッター新ダイワ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
電流(A)15対応材質鉄工用/樹脂用最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
小型切断機 新ダイワ小型切断機新ダイワ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60回転速度(min-1[r.p.m])3600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321付属品レジノイド砥石周波数(Hz)50/60砥石周速度(m/min)3450砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4質量(kg)14.0トラスコ品番116-9548
小型切断機 新ダイワ小型切断機新ダイワ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15
切断機ライトカッター 新ダイワ切断機ライトカッター新ダイワ
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400電源(V)三相200電流(A)(50/60Hz)12/10消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800コード長さ(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498周波数(Hz)50/60砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)砥石寸法(Φmm)外径405砥石寸法(Φmm)穴径25.4
高速切断機