絞り込み
ブランド
  • マキタ(4)
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(2)
  • 150(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 180(2)
電源(V)
  • 100(4)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 54
  • 0.6~1.7(1)
  • 48(6)
  • 53(2)
  • 68~116(1)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 112.2(2)
  • 200(2)
  • 750(1)
コード長さ(m)
  • 3(4)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
100(2)
150(2)
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)77切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)120対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)33
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)-切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプチェーンバイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)42
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(45°)-切断能力(mm) 丸(90°)130対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプチェーンバイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)31

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー