絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • 新ダイワ(12)
  • フナソー(10)
  • アサダ(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • マキタ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • REX(レッキス工業)(5)
  • エスコ(4)
  • やまびこジャパン(4)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SK11(1)
  • M.K. モールス(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(1)
  • 120(2)
電源(V)
  • 100(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
刃長(mm)
  • 1140(2)
1140
電流(A)
  • 10.5(2)
10.5
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 112.2(2)
112.2
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
2.3・2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
100(1)
120(2)
ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル全長(mm)1140全幅(mm)13
ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。
用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。消費電力(W)1050電源コード(m)2.5質量(kg)6.5(バイス付:14.0)
ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー